EN-115DG エンドニッパー(喰切)成型グリップ バネ付き TTC 25599877

 

EN-115DG エンドニッパー(喰切)成型グリップ バネ付き TTC 25599877
EN-115DG エンドニッパー(喰切)成型グリップ バネ付き TTC 25599877
EN-115DG エンドニッパー(喰切)成型グリップ バネ付き TTC 25599877
EN-115DG エンドニッパー(喰切)成型グリップ バネ付き TTC 25599877
EN-115DG エンドニッパー(喰切)成型グリップ バネ付き TTC 25599877
EN-115DG エンドニッパー(喰切)成型グリップ バネ付き TTC 25599877

エンドニッパー(喰切)成型グリップ バネ付き

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード25599877品番EN-115DG
参考基準価格(税別)¥3,060販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用
垂直刃で際の切断に便利。
強力刃で硬い線材も切断可能
バネによる連続作業の負担を軽減に効率アップ

用途模型組立や籐細工の突起物切断に最適です。トラスコ品番353-7679材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC形状刃表面:ラウンド全長(mm)123ハンドル二重成型エラストマーグリップ切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6切断能力(mm)軟銅線Φ2.0切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0バネありRoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ステンレスΦ1.2
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※その他商品台紙注意事項参照。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-25
用途: プラスチック加工
運輸・通信業

価格以上の切れ味に グリップも良い 使い勝手がいいね!色も黄色ですぐに見つかる!

対象商品 : 25599877
2023-09-17
用途: クラフトバンド細工の端の切断に使用
その他業種

刃の幅が14mmあり便利に使用しています。但しスプリングが弱いため自然には4mmしか開かないのがいまいち。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする