曜日別特売
7940006070 ケーブルタイ(屋内用) ワイドミュラー 25600324

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケーブルタイ(屋内用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(100本)ナチュラル幅(mm)7.8注文コード25600324品番7940006070
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

屋内配線で幅広く使用可能な標準タイプのケーブルタイです。
特にワイドミュラー製ケーブルマーカ(CLI M、SFX、WKM、WKS)の固定に適しています。

用途電線ケーブルの固定や結束用。仕様ハロゲンフリートラスコ品番365-2937材質ポリアミド 66(PA 66)幅(mm)7.8全長(mm)450ナチュラル使用温度範囲(℃)-40~85規格難燃性:UL 94 V-2、UL認証品 ANSI/UL 62275 File No. E317499最大結束径(Φmm)130引張強度(N)540RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする