曜日別特売
HGR-100RE ハンドガードR100内径25‐30レッド カーボーイ 25601207

 

HGR-100RE ハンドガードR100内径25‐30レッド カーボーイ 25601207
HGR-100RE ハンドガードR100内径25‐30レッド カーボーイ 25601207
HGR-100RE ハンドガードR100内径25‐30レッド カーボーイ 25601207
HGR-100RE ハンドガードR100内径25‐30レッド カーボーイ 25601207
HGR-100RE ハンドガードR100内径25‐30レッド カーボーイ 25601207
HGR-100RE ハンドガードR100内径25‐30レッド カーボーイ 25601207
HGR-100RE ハンドガードR100内径25‐30レッド カーボーイ 25601207

ハンドガードR100内径25‐30レッド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード25601207品番HGR-100RE
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

台車ハンドル部での指挟み対策として最適です。
曲げ加工をされている台車ハンドルに取り付けることができます。
25~30mmのハンドルパイプ径に取り付けることができます。
付属のネジで簡単に取付けることができます。

用途手押し台車ハンドル部の安全対策に。トラスコ品番353-3844セット内容ねじ×4、ナット×4材質ABS樹脂長さ(mm)70幅(mm)100レッド高さ(mm)70質量(g)69奥行(mm)40内径(Φmm)25~30適合ハンドル径(Φmm)25~30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする