曜日別特売
DSP-2F HONTAI DSPシリーズFタイプ本体 DICプラスチック 25602537

DSPシリーズFタイプ本体

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個容量(L)2ホワイト注文コード25602537品番DSP-2F HONTAI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

フルオープンタイプの小型軽量容器です。
リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。
金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。

用途インキ・塗料・洗剤・接着剤他。トラスコ品番384-7699セット内容DIC DSPシリ-ズFタイプ 2F蓋 白材質ポリプロピレン(PP)ホワイト直径(Φmm)175高さ(mm)137容量(L)2内径(Φmm)152目盛間隔なし適合フタDIC DSPシリ-ズFタイプ 2F蓋 白有効内寸法・間口(mm)152有効内寸法・高さ(mm)124
注意
※ポリプロピレン(PP)製の為、耐薬品性には注意してください。
※蓋は別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-12
用途: トップコート用レジン使用時の受け皿的容器として
その他業種

研磨済みレジン製品にトップコートを施す際の液だれ用受け皿として購入。
大きさに展開があり、おおむね希望のサイズがあったので満足。
ただ、蓋とセットのラインナップがあるとよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペール缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする