ツヨロン(藤井電工)
フルハーネス飛燕 ツインコルトリトラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
25602616
品番
TH506CRNV93SVOTDGBKM2R23BX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥57,863
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。
トラスコ品番
390-4438
色
ダークグレー
サイズ
M
ベルト幅(mm)
45
フック口開き(mm)
50
胴ベルト(W×L)(mm)
50×1200
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第一種ショックアブソーバー
背タイプ
Y型
脚部構造
水平型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
有
ランヤード
コルトリトラ+ノビロンランヤード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25602616
TH506CRNV93SVOTDGBKM2R23BX
25652736
TH-506-CRNV93SV-OT-DG-BK-M2R23
墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 飛燕ハーネス(コルトリトラ付)
ツヨロン(藤井電工)
1セット
¥
39,980
税込
¥
43,978
注文コードが変更になりました