旭化成
吸水土のう スーパーブロック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(20枚)
注文コード
25604488
品番
Super-Block-20S
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
独自開発の生地を使用しているため吸水後に中のゲルが染み出しにくいです。
用途
都市型災害の初期防水に最適
付属品
取扱説明書(耐水氏仕様)1枚、膨張・脱水兼用の専用ポリ袋4枚
仕様
吸水時間:3分
トラスコ品番
422-6027
材質
外装:ポリエステル・ポリプロピレン
寸法(mm)
(吸水後)縦550×横350×厚さ120
質量(kg)
吸水後:15
本体寸法(mm)
(吸水前)縦600×横400×厚さ8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※一度使用した製品の再使用はできません。