曜日別特売
PHK512 内窓フレーム開き戸用金具 光 25604549

 

PHK512 内窓フレーム開き戸用金具 光 25604549
PHK512 内窓フレーム開き戸用金具 光 25604549
PHK512 内窓フレーム開き戸用金具 光 25604549
PHK512 内窓フレーム開き戸用金具 光 25604549
PHK512 内窓フレーム開き戸用金具 光 25604549
PHK512 内窓フレーム開き戸用金具 光 25604549
PHK512 内窓フレーム開き戸用金具 光 25604549

内窓フレーム開き戸用金具

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック注文コード25604549品番PHK512
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

内窓フレームと組み合わせことで簡易内窓になり、冷暖房効果アップ・結露軽減、エコ対策になります。

用途
エコ・結露防止対策、光 内窓フレーム用
トラスコ品番434-3291セット内容A金具2個、B金具2個、皿ビス(M3.5×20mm)4本、皿ビス(M3.5×10mm)4本材質金具・ビス:ステンレス(SUS304相当)、吸盤:PVC、補助板:PET幅(mm)12シルバー高さ(mm)20奥行(mm)50適合サイズ縦・横すべりだし窓H600×W600迄推奨
注意
※この金具だけでは簡易内窓になりません。
※別売の内窓フレームとポリカ中空ボード(4mm厚)を組み合わせる事で簡易内窓になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする