曜日別特売
TS-CDH031D-BRL クラシックダイヤシートカバー 助手席&中席のみ ブラウン エアループデュトロ標準 R1/05~ 雅 25606107

※商品画像

TS-CDH031D-BRL クラシックダイヤシートカバー 助手席&中席のみ ブラウン エアループデュトロ標準 R1/05~ 雅 25606107
TS-CDH031D-BRL クラシックダイヤシートカバー 助手席&中席のみ ブラウン エアループデュトロ標準 R1/05~ 雅 25606107

クラシックダイヤシートカバー 助手席&中席のみ ブラウン エアループデュトロ標準 R1/05~

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可35日以内出荷とは
内容量1台仕様運転席肘掛け無し、枕一体式(助、中席背もたれ分割)、ハイブリット or デュトロ X(エックス) 、※バックトレイ無し車不可注文コード25606107品番TS-CDH031D-BRL
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。

用途内装パーツ仕様運転席肘掛け無し、枕一体式(助、中席背もたれ分割)、ハイブリット or デュトロ X(エックス) 、※バックトレイ無し車不可ブラウンタイプ助手席&中席のみ人数3人乗り適合車種エアループデュトロ標準年式R1/05~
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする