曜日別特売
WTA795139W アドバンスシリーズ 保護カバー付スイッチプレート Panasonic(パナソニック) 25608636

アドバンスシリーズ 保護カバー付スイッチプレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚プレート形状1連・ダブルハンドル上部カバー用ホワイト注文コード25608636品番WTA795139W
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659
材質カバー:ポリカーボネート、プレート・プレート枠:ABS樹脂ホワイト耐熱温度(℃)70±3/1 時間使用周囲温度(℃)-10~40使用場所住宅、事務所推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4プレート形状1連・ダブルハンドル上部カバー用
注意
※屋外での使用や過酷な取扱いを受ける作業所、水気のある浴室などでは使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする