※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
ねじ止め式直角肩加工用ラフィングカッタ LPSX10
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃数
40、(外周有効切れ刃数)4
28、(外周有効切れ刃数)4
40、(外周有効切れ刃数)4
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25609449
品番
LPSX10M050B22.0L076R04
参考基準価格(税別)
¥336,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
刃数
40、(外周有効切れ刃数)4
質量(g)
0.87
シャンク径(Φmm)
(MS)22
寸法b(mm)
6.3
寸法LF(mm)
91
キー溝幅(mm)
10.4
外径(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
クーラント
対応
寸法APMX(mm)
76.5
寸法DCSFMS(mm)
45
寸法CBDP(mm)
20