ドリームプロダクト
角印ステッカー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個(2枚)
種類
公道最速
注文コード
25610140
品番
KIS-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
種類
が
437
種類から選べます
他の種類を見る
文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
用途
屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。
色
レッド
サイズ
S
タイプ
抜き
種類
公道最速
本体横(mm)
35
本体縦(mm)
35
注意
※ステッカーを貼る面の汚れ、ホコリ、ワックス、油分を取り除いてください。
※車両に貼る場合、フロントガラス・運転席譲主席サイドガラスや灯火器類など運転上支障になるところには貼らないでください。
※再塗装車、新車等塗装の弱い部分に貼ると塗装を犯すことがあります。
※長期間貼られたステッカーを剥がすと貼り付け面周辺の色焼けによりステッカーの跡が残ることがあります。
※耐候性の素材をしようしておりますが、長期間直射日光を受けると色褪せすることがあります。
※耐熱性ではありません。熱くなるところには貼らないでください。