曜日別特売
FKA-106 国旗ステッカー ドリームプロダクト 25614787

国旗ステッカー

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個サイズS鏡面シルバー種類フラッグ日の丸注文コード25614787品番FKA-106
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
用途
屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。
鏡面シルバーサイズS種類フラッグ日の丸本体横(mm)80本体縦(mm)45
注意
※ステッカーを貼る面の汚れ、ホコリ、ワックス、油分を取り除いてください。
※車両に貼る場合、フロントガラス・運転席譲主席サイドガラスや灯火器類など運転上支障になるところには貼らないでください。
※再塗装車、新車等塗装の弱い部分に貼ると塗装を犯すことがあります。
※長期間貼られたステッカーを剥がすと貼り付け面周辺の色焼けによりステッカーの跡が残ることがあります。
※耐候性の素材をしようしておりますが、長期間直射日光を受けると色褪せすることがあります。
※耐熱性ではありません。熱くなるところには貼らないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-03
用途: ホンダカブの荷箱に貼る
自動車・二輪車・自転車関連業

煽られ防止のため後方のクルマから注目してもらえるよう荷箱に貼ります。
サイズは128×85でジャストサイズでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする