ドリームプロダクト
国旗ステッカー
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
M
色
鏡面シルバー
種類
日の丸
注文コード
25614848
品番
FKD-1
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色・種類
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
用途
屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。
色
鏡面シルバー
サイズ
M
種類
日の丸
本体横(mm)
90
本体縦(mm)
60
注意
※ステッカーを貼る面の汚れ、ホコリ、ワックス、油分を取り除いてください。
※車両に貼る場合、フロントガラス・運転席譲主席サイドガラスや灯火器類など運転上支障になるところには貼らないでください。
※再塗装車、新車等塗装の弱い部分に貼ると塗装を犯すことがあります。
※長期間貼られたステッカーを剥がすと貼り付け面周辺の色焼けによりステッカーの跡が残ることがあります。
※耐候性の素材をしようしておりますが、長期間直射日光を受けると色褪せすることがあります。
※耐熱性ではありません。熱くなるところには貼らないでください。