曜日別特売
ESL-SS412AC LEDセンサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 お手軽タイプ 屋外 セキュリティ 防犯 ELPA 25619975

 

ESL-SS412AC LEDセンサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 お手軽タイプ 屋外 セキュリティ 防犯 ELPA 25619975
ESL-SS412AC LEDセンサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 お手軽タイプ 屋外 セキュリティ 防犯 ELPA 25619975
ESL-SS412AC LEDセンサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 お手軽タイプ 屋外 セキュリティ 防犯 ELPA 25619975
ESL-SS412AC LEDセンサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 お手軽タイプ 屋外 セキュリティ 防犯 ELPA 25619975
ESL-SS412AC LEDセンサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 お手軽タイプ 屋外 セキュリティ 防犯 ELPA 25619975
ESL-SS412AC LEDセンサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 お手軽タイプ 屋外 セキュリティ 防犯 ELPA 25619975
ESL-SS412AC LEDセンサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 お手軽タイプ 屋外 セキュリティ 防犯 ELPA 25619975
ESL-SS412AC LEDセンサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 お手軽タイプ 屋外 セキュリティ 防犯 ELPA 25619975
ESL-SS412AC LEDセンサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 お手軽タイプ 屋外 セキュリティ 防犯 ELPA 25619975
ESL-SS412AC LEDセンサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 お手軽タイプ 屋外 セキュリティ 防犯 ELPA 25619975

LEDセンサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 お手軽タイプ 屋外 セキュリティ 防犯

(69件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全光束(Lm)800
消費電力約8W(待機時約0.2W)
内容量1個注文コード25619975品番ESL-SS412AC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯
軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形)
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光

電球の種類LED付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個質量(g)約320(電源コード含む)使用温度範囲(℃)‐20~40電源電圧AC100V50/60Hz消費電力約8W(待機時約0.2W)全光束(Lm)800電源コード(m)約1.6保護等級IP44(防沫形)光源白色LEDセンサー感知方式赤外線受動式設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド検知方式赤外線受動式点灯保持時間約30秒(固定)点灯開始照度(Lux)約4使用場所屋外
注意
※LEDの交換はできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:69
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-03
用途: セキュリティと防犯
サービス業

今までも、同じタイプを四年位使用していたか゛、一つのライトが何故か点灯しなくなってしまった。メーカーに電話できいたが、解らないと回答。
LEDタイプなのに寿命がみちかい。それでも又同じ会社の同じタイプの物を
モノタロウさんから購入した。現在調子が良い。
交換した、一灯だけ点灯する、物どうにかしたい。
付属品用で止め金具が付かないのが、残念です。

対象商品 : 25619975
2025-05-09
用途: 裏口の防犯灯に使用
佐伯農園農・林・水産業

裏口には道が近いが、灯りが無かったので、この人感センサー付きLEDを取り付けました。
ランプが2灯付いているので、必要なところを照らす事ができました。感度も丁度良いので、省エネと防犯に役立っています。

2025-04-30
用途: 宅内敷地駐車場防犯対策
KATO建設業・工事業

小型で威圧感なく良い、それでも十分な明るさが有ります。センサーは感度が良いですが、人感対応ではなく動く物、車ライトなどの明るさの変化に感知して
点灯します。従って、道路端ではしょっちゅう灯いてます。防犯灯としてなら人感センサーが良さそうです。

2025-07-15
用途: 玄関口の防犯

以前までソーラー電源を使用で明るに不満でしたが
100V使用ですので明るさは満足しています。

2024-12-26
用途: 庭の防犯
教育・研究機関

附属の電源ケーブル(直付)は太くて20cmぐらい(すいませんいい加減です)あり屋外用としては充分。
感応範囲はかなりひろいのですが、範囲を絞るためのキャップが附属しており、きりとって(切り取った範囲のみ反応するようになる)自由に調整することができます。
釘とコンクリートアンカーはついていましたが、残念ながら締付金具付バンドはオプションということでなし。対応する穴は開けてあるので、柵やパイプなどにつけたいときは別途購入が必要です。
6畳ほどの庭ですが、1灯で明るさは充分でした。あまり明るいと光が室内にも差し込んで眠れなくなるのでこれぐらいでいいと思います。(風で木が揺れたり、猫が通ったりすると反応します)

1が参考にしています
2025-09-17
用途: 車庫のライン用
卸売・小売業

コストパフォーマンス最高です。光量も満足しています。

対象商品 : 25619966
2024-08-13
用途: 防犯
建設業・工事業

照度も反応も良く、買ってよかったです。コンセントなので交換設置も簡単でした。

対象商品 : 25619966
2024-06-02
用途: 倉庫内の安全確保の為
卸売・小売業

軽量、コンパクトですが光量は十分でした。
ネジ穴位置の型紙が添付されていたので位置決めが楽です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする