※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HiKOKI(旧:日立工機)
エンドレス研磨ベルト(SB10V2用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
粒度
120
40
60
80
100
120
150
180
240
砥粒
WA
WA
AA
CC
適合材
木材・竹材
木材・竹材
鋼材用
非鉄金属・コンクリート・アルミ
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
25620545
品番
0099-5554
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
粒度の目安
荒仕上…30~40
中間仕上げ…40~100
仕上げ…80~240
上仕上げ…180~400
用途
HiKOKI(旧日立工機)製ベルトグラインダ SB10V2用
適合
SB10V2用
幅(mm)
100
粒度
120
砥粒
WA
粒度目安
仕上げ
周長(mm)
610
適合材
木材・竹材
アズワン品番
64-8322-05