0099-5572 エンドレス研磨ベルト(SB10V2用) HiKOKI(旧:日立工機) 25620728

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンドレス研磨ベルト(SB10V2用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
粒度180
砥粒CC
適合材非鉄金属・コンクリート・アルミ
内容量1箱(10枚)注文コード25620728品番0099-5572
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

粒度の目安
荒仕上…30~40
中間仕上げ…40~100
仕上げ…80~240
上仕上げ…180~400

用途
HiKOKI(旧日立工機)製ベルトグラインダ SB10V2用
適合SB10V2用幅(mm)100粒度180砥粒CC粒度目安仕上げ、上仕上げ周長(mm)610適合材非鉄金属・コンクリート・アルミアズワン品番64-8322-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする