※単品画像
DAYTONA(デイトナ)
車種別マルチバーホルダー Ninja400(18)/Ninja250(18)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
25620788
品番
97418
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、USB、スイッチ等)の取り付けに便利なマルチバーホルダーに車種専用品が登場!!車種専用設計だから安心装着。
種別
M8ライムグリーン付属
有効径(Φmm)
(バー)155
仕上
スチール製黒塗装仕上げ。
パイプ径(Φmm)
22.2
適合車種
Ninja400(18)/Ninja250(18)