オースミ電機
天井スピーカ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
25620807
品番
CL-H120RNB
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
インピーダンス
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
120mmフルレンジスピーカ。グリル:ABS樹脂製でロープライス、高品質を実現。待望の黒バージョン
用途
ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。
色
ブラック
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
590
使用温度範囲(℃)
-10~50
外形寸法(mm)
本体:215×134×63.5
再生周波数帯域(Hz)
166~20K
材質(枠)
グリル:ABS樹脂
スピーカー
120mmフルレンジスピーカ
定格入力(W)
3
インピーダンス(Ω)
3.3k(3W)/5k(2W)/10k(1W)
音圧感度(dB)
出力:91(1W/1m)
材質(ネット)
ABS樹脂
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)
グリル:180×14
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200