マキタ
充電式スプリットポンプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
25622846
品番
MUX01GRMP
参考基準価格(税別)
¥122,000
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
質量(kg)
5.4(バッテリ装着時)
最大流量(L/min)
高速 150、中速 140、低速 95
最大揚程(m)
高速 15.0、中速 11.0、低速 6.0
バッテリー容量(Ah)
4
バッテリー電圧(V)
直流36(40Vmax)
残水位(mm)
10
運転可能最低水位(mm)
20
回転数(min
-1
[回/分])
高速 9500、中速 8100、低速 5600
注意
※バッテリBL4040、急速充電器DC40RA付き
商品説明動画
参考になった