GOAL(ゴール)
レバーハンドル AU型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
25624499
品番
LY AU 40A R4U R
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ
色
アルマイトシルバー
適合扉厚(mm)
33~43
開き方
外開き右/内開き左 兼用
注意
※本商品には本体、ストライク等は付属されておりません。
※ゴール社製の純正品レバーセットです。他社製品への使用はおやめ下さい。
※レバーハンドル錠の標準丸座はR4U丸座ですが、バックセット32mmでは使用不可で、K1U座となります。