LY AU 40A K1U R レバーハンドル AU型 GOAL(ゴール) 25624517

 

LY AU 40A K1U R レバーハンドル AU型 GOAL(ゴール) 25624517
LY AU 40A K1U R レバーハンドル AU型 GOAL(ゴール) 25624517
LY AU 40A K1U R レバーハンドル AU型 GOAL(ゴール) 25624517
LY AU 40A K1U R レバーハンドル AU型 GOAL(ゴール) 25624517
LY AU 40A K1U R レバーハンドル AU型 GOAL(ゴール) 25624517

レバーハンドル AU型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット仕上アルマイトシルバー注文コード25624517品番LY AU 40A K1U R
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098
材質アルミ仕上アルマイトシルバー適合扉厚(mm)33~43開き方外開き左/内開き右 兼用
注意
※本商品には本体、ストライク等は付属されておりません。
※ゴール社製の純正品レバーセットです。他社製品への使用はおやめ下さい。
※レバーハンドル錠の標準丸座はR4U丸座ですが、バックセット32mmでは使用不可で、K1U座となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする