曜日別特売
LY AU 80A R4U L レバーハンドル AU型 GOAL(ゴール) 25624535

 

LY AU 80A R4U L レバーハンドル AU型 GOAL(ゴール) 25624535
LY AU 80A R4U L レバーハンドル AU型 GOAL(ゴール) 25624535
LY AU 80A R4U L レバーハンドル AU型 GOAL(ゴール) 25624535
LY AU 80A R4U L レバーハンドル AU型 GOAL(ゴール) 25624535
LY AU 80A R4U L レバーハンドル AU型 GOAL(ゴール) 25624535

レバーハンドル AU型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット仕上コーティングアンバー注文コード25624535品番LY AU 80A R4U L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,550
材質アルミ仕上コーティングアンバー適合扉厚(mm)33~43開き方外開き左/内開き右 兼用
注意
※本商品には本体、ストライク等は付属されておりません。
※ゴール社製の純正品レバーセットです。他社製品への使用はおやめ下さい。
※レバーハンドル錠の標準丸座はR4U丸座ですが、バックセット32mmでは使用不可で、K1U座となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25624535LY AU 80A R4U L51375373LY用レバーハンドルセットLY AU 80A R4U L レバーハンドルLYシリーズ GOAL(ゴール) 51375373レバーハンドルLYシリーズGOAL(ゴール)1組
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする