BS 51mm LY 空錠本体セット(バネ強) GOAL(ゴール) 25624675

 

BS 51mm LY 空錠本体セット(バネ強) GOAL(ゴール) 25624675
BS 51mm LY 空錠本体セット(バネ強) GOAL(ゴール) 25624675

LY 空錠本体セット(バネ強)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
バックセット(mm)51
内容量1セット注文コード25624675品番BS 51mm
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
記号(フロント)LY仕上ステンレスヘアーライン開き方左右兼用バックセット(mm)51
注意
※本商品にはレバー、レバー座は付属されておりません。
※ゴール社製の純正品本体セットです。他社製品への使用はおやめ下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-28
用途: トイレレバー錠の交換
卸売・小売業

トイレに付いていたレバー錠が壊れた。調べてみると、ケース本体はGOAL LYの刻印がありBS51なのでこの『LY 空錠本体セット(バネ強)』で、レバーは『レバーハンドル浴室錠』に含まれるZ型ハンドル(スイッチ型施解錠ボタン・非常解除装置付)、という錠だった。どう調べてもそれらがセットになった商品やZ型ハンドルだけの販売はどこにもなかったので上記2つの商品を購入。切り欠きもツラもぴったりだったのでドライバー1本で交換作業が完了した。ダブったケース本体が1つ余るが、お手頃な価格で交換できたと思う。

2025-01-16
用途: 自宅ドアの交換用に

自宅廊下ドアのドアノブが下がったままになってしまい交換用に購入 知り合いの(同じマンション)同部品を交換したことがあり、戸惑うことなく交換できた 古いものを観察すると巻きバネが切れていた 経年劣化金属疲労なのでしょう 同型のドアノブが他のドアでも使われているので、壊れたらすぐにリピートします バネ強となっているだけあって、ノブの戻りが強く感じました(新品だから当たり前?かもしれませんが)

1が参考にしています
2025-04-03
用途: 浴室用取り換え
建設業・工事業

純正品の取り換えです。やっぱりメーカー品はいいです。間違いないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする