曜日別特売
411003 二酸化炭素消火設備標識 日本緑十字社 25624885

二酸化炭素消火設備標識

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
表示内容危険 ここは、隣接に設置された~
内容量1枚注文コード25624885品番411003
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

2023年4月1日施工の二酸化炭素消火設備標識です。
二酸化炭素の危険性を注意喚起するため、見やすい箇所に設置する標識です。
日本消防標識工業会推奨品(合格証付)です。

用途
当該情報の明示に。
標識の設置個所:二酸化炭素を貯蔵する容器がある場所(消火ボンベ庫室)の出入口
二酸化炭素が放出される場所(防護区画)の出入口
二酸化炭素が放出される場所(防護区画)に隣接する部分の出入口
二酸化炭素が放出される場所内(防護区画内)
材質アルミ複合板厚さ(mm)3取付方式ビス(ビス穴無し)またはテープ止め(ビス、テープ別売り)縦(mm)200横(mm)300表示内容危険 ここは、隣接に設置された~
注意
※取付用のビス・テープは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする