曜日別特売
VOAC7502+SC-361+SC-362 デジタル・マルチメータ 岩崎通信機(IWATSU) 25624998

デジタル・マルチメータ

商品レビューを投稿する
77日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送77日以内出荷とは
内容量1セット注文コード25624998品番VOAC7502+SC-361+SC-362
参考基準価格(税別)¥178,800販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC7602/VOAC7502本体と、専用LAN&RS-232インターフェース&DIOインターフェース。

質量(g)3000電源(V)AC100電源AC電源交流電圧(V)750抵抗(Ω)100M直流電圧(V)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×100×366交流電流(A)3直流電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする