AKJ-N23WPD1 WH PowerDelivery対応 PD23W 2ポート コンセントAC充電器 エアージェイ 25625585

本体

PowerDelivery対応 PD23W 2ポート コンセントAC充電器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1台注文コード25625585品番AKJ-N23WPD1 WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

PD対応のスマートフォンなどを18W PD高速充電しながら2台目の機器を5Wで同時充電できる2ポート家庭用コンセント充電器です。Type-Cポートは2台同時充電でもPD高速充電が可能。手のひらサイズでおりたたみスイングプラグ採用で携帯性抜群。ポーチに入れてもかさばらずスマートです。

その他スイング折り畳みプラグ質量(g)53出力USB-C:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、USB-A:5W(5V/1A)合計23W(max)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.9×39.2×39.8入力AC100-240V50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.24MB)
注意
※ケーブルは付属していませんので、別途お買い求めいただくかお手持ちのケーブルをご利用くださいませ。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする