付属品イヤホン、保証書付取扱説明書質量(g)約63(電池含まず)電源DC3V(単4電池×2)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×95×18電池寿命(時間)イヤホン:FM受信45・AM受信45、内蔵スピーカー:FM受信40・AM受信45、LEDライト点灯約120(実際の電池時間は周囲の温度や使用状況により短くなることがあります)スピーカーΦ3.6cm(8Ω)×1受信周波数FM :76.0~108.0MHz、AM: 522~1620kHz電池使用時間(時間)(東芝アルカリ乾電池(単4形×2本)使用時)イヤホン使用時 FM受信:約45、AM受信:約50、内蔵スピーカー使用時 FM受信:約40、AM受信:約45、LEDライト点灯時 約120※実際の電池時間は、周囲の温度や使用状況により短くなることがあります。RoHS指令(10物質対応)対応入出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmミニジャック