GPES-G-55 グラファイトワイパー エマノン 25626294

GPES-G-55 グラファイトワイパー エマノン 25626294
GPES-G-55 グラファイトワイパー エマノン 25626294
GPES-G-55 グラファイトワイパー エマノン 25626294

グラファイトワイパー

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
長さ(mm)550
内容量1本注文コード25626294品番GPES-G-55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

グラファイト加工によりワイパーブレードがスムーズに作動します。プライマリーを非対称にすることにより、風圧の抵抗を少なくし浮き上がりを防止します。

用途車用フロントワイパー長さ(mm)550タイプG-55クリップ9×3 Uクリップ支持点数8点フレーム厚さ(mm)1.2ゴム幅(mm)8商品タイプグラファイト
注意
※使用用途以外の使用はご遠慮ください。交換の際はガラス面にタオル等を敷いてガラスを保護してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-20
用途: 自動車の補修
建設業・工事業

コストパフォーマンスに優れていて、質感も良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする