- 超硬ロータリーバー モノタロウ 25626845

- 超硬ロータリーバー モノタロウ 25626845
- 超硬ロータリーバー モノタロウ 25626845
モノタロウ

超硬ロータリーバー

(30件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1本形状円筒シャンク径(Φmm)6カット名称ダブルカット注文コード25626845品番-
販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

アメリカ製高品質商品。
先端が超硬合金で加工効率アップ。

用途バリ取り、仕上げ加工形状円筒シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)13刃長(mm)25.4全長(mm)70材質先端:超硬合金、シャンク:スチール(ロー付け)カット名称ダブルカット適合材鉄、ステンレス、チタン、ニッケル
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-11
用途: ステンレス板の研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

時々薄板のステンレスを研磨する必要があります。
もっと速く研磨できないものかと思いコチラを購入しました。
結果、時短出来ました!
あとはどれくらい持つかです。

1が参考にしています
2026-02-18
用途: 金属部品の削り加工

リューターにセットして、車の金属部品の補修など、削りに使用。
切れ味もよく、重宝しています。結構長持ちしてます。

2025-10-02
用途: エキパイのフランジの長穴加工

純正触媒に取り付け出来るエキパイBが廃番で中古も殆ど出てこない状況から、別グレードのエキパイ流用するのにボルトピッチが合わない都合、約7㎜の板厚のフランジの長穴加工3か所で使いました。
ドリルが過熱するので、適時休ませつつ2時間程度で加工終了

1が参考にしています
2025-07-22
用途: 5mm厚鋼板のボルト孔修正加工

コンクリートアンカーM10の設置が5mm程ズレてしまったので鋼板ボルト孔の位置をそれに合わせて修正加工。昔若い頃にステンレス鍛造品の疵取りに超硬ローター刃を使った経験が有り、それを思い出して孔位置修正加工を行った。ローターはDREMEL4000を使用し最低回転速度で削ったが、ローター刃の切れ味も良く大変助かりました。最初は直ぐに寿命が短く直ぐにへたってしまうかと思っていましたが、長時間使用しても切れ味は落ちず最高です。

2025-09-28
用途: 金属研磨
perdie1

焼き付いて外れないクランクベアリングを削って外せました。
切れ味抜群。
耐久性もあり長く使えます。

対象商品 : 25626915
2025-11-18
用途: アルミホイール裏側の切削
オートガレージ スワップ自動車・二輪車・自転車関連業

ワイトレの逃げ拡大に使用、アルミ1本に1本必要、切れない。

2025-08-29
用途: 内径加工 他
製造業

クーポン割引時に購入しています。
切削性が良く、鉄系材料もサクサク加工できて重宝しています。
良い商品です。

2025-05-12
用途: 長穴加工用

8㎜厚のH鋼フランジに長穴加工が必要になりφ20を二個並びで明け、中間の山形に残った部分削りにリューターを使って加工を40カ所しましたが、刃の切れ味に全く衰えが無く綺麗に仕上がりました。かなり丈夫な刃だと思います。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする