曜日別特売
461 指長溶接用 おたふく手袋 25627657

461 指長溶接用 おたふく手袋 25627657
461 指長溶接用 おたふく手袋 25627657

指長溶接用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1双注文コード25627657品番461
在庫数量:残り17点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)アウトレット
¥1,198639

溶接作業に適したタイプ。
袖口を長めにし、溶接作業時の火花から手を守ります。
高級革使用。

用途溶接業、土木業、一般作業サイズフリー全長(cm)33中指長(cm)9手の平幅(cm)12手のひらまわり(cm)24材質牛革アテ有無親指又部分補強あり入数(双)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする