曜日別特売
MJE1BS3ST フラットドアストッパー 自動ロック式 Panasonic(パナソニック) 25635184

MJE1BS3ST フラットドアストッパー 自動ロック式 Panasonic(パナソニック) 25635184
MJE1BS3ST フラットドアストッパー 自動ロック式 Panasonic(パナソニック) 25635184

フラットドアストッパー 自動ロック式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード25635184品番MJE1BS3ST
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,198円となります。
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

床側部材のフラップが立ち上がり、本体側部材に当たるとそのまま自動でロックされてあおり止めとなります。
厚さ3mmでバリアフリーに配慮。
床側部材の厚みが3mmなので、歩行時につまずきにくく、邪魔になりません。また、掃除機をかけるなど床掃除も簡単にできます。
直貼りフロアーにも対応。厚み10mm以上であれば一般床材、直貼床材いずれでも使用できます。

仕様本体側:ABS樹脂(塗装仕上げ)+POM樹脂、床側:ABS樹脂(塗装仕上げ)、スチール(メッキ仕上げ)サテンシルバー色(塗装)梱包内容本体×1、本体カバー×1、ベースカバー×1、ベース金具×1、取付ねじセット×1(4本入)
注意
※基材とクッション材で構成される直貼床材で基材部分が10mm以下の場合は床付金具の下に沈みこみ防止処理を行ってください。
※クッションフロアー、じゅうたん等の軟質床材への取り付けはできません。
※木質内装ドア専用です。金属製ドアはの取り付けはできません。
※ストッパー本体と床面の隙間が7±1mmになるように取り付けてください。(ドア本体下端より飛び出しても取り付けできます。)
※親子ドア・両開きドアの子ドアは、フランス落としが取り付けられているため、埋め込みドアストッパーは取り付けできません。
※ドアを勢いよく開くとフラップがうまくかみ合わず、はね返る場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする