ERECTA(エレクター)
ベーシックシリーズ スライディングシェルフ用アクリル板 クリア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
25640398
品番
BSL1830AB1
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
スライディングシェルフをより便利にするアクリル板
ネジ、ボルト、ワッシャーなどの細かい部品も安定して置け、すき間からの落下を防ぎます。
ドライバーやレンチなど、軽量工具を収納するシェルフにも最適
用途
エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
材質
アクリル樹脂
色
クリア
耐熱温度(℃)
70
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
633×432×2
適合寸法(mm)
W750×D450用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※アクリル板は必ずスライディングシェルフの上に載せてご使用ください。
※ゴム・樹脂製品を載せて長期ご使用になる場合は、変色することがあります。
※耐熱温度は70℃。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません