※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1組(2本)注文コード25640678品番B54PW2
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,698円となります。
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,058販売価格(税別)
スチールにエポキシコーティング仕上げ(粉体塗装)を施し、確かな耐食性を持ち合わせながら、マット仕上げに。
組み立て時の目印として8ピッチごとにダブルラインが付けられています。
棚板の調整範囲が25.4mmごとに調整可能
アジャストボルトは、最大10mmまで調整可能