曜日別特売
B1824VCL ベーシックシリーズ ヴィンテージエディション クローゼットバー シルバー ERECTA(エレクター) 25642139

 

B1824VCL ベーシックシリーズ ヴィンテージエディション クローゼットバー シルバー ERECTA(エレクター) 25642139
B1824VCL ベーシックシリーズ ヴィンテージエディション クローゼットバー シルバー ERECTA(エレクター) 25642139

ベーシックシリーズ ヴィンテージエディション クローゼットバー シルバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本注文コード25642139品番B1824VCL
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

魅せる収納が楽しめるクローゼットバー。塗装のムラ感や、奥行方向に付けられた無骨な雰囲気のプレートが、ヴィンテージ感を演出。あえて見せるクローゼットとしてインテリア性を高めます。
衣類収納、特に、ジャケット、シャツ、ドレスなどを掛けて収納するのに適しています
バッグや帽子、スカーフなどの小物類を掛けて整理するためにも使用できます

用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×450×40付属品テーパードスリーブ ブラック 1セット(4組)入り材質スチール製エイジング塗装仕上げ耐荷重(kg/段)20(垂直荷重・等分布)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×40色(本体)シルバー(エイジング塗装)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※エレクターシェルフ・スーパーシリーズ、及び他社製品との互換性はありません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ヴィンテージの風合いを生かすため、それぞれザラザラ感・塗装ムラ・まだら模様・色合いが違います。
※最上段に使用する場合、キャスターとの併用はできません。
※最下段には必ずシェルフを組み合わせてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする