曜日別特売
23472 ワンタッチ台付プロポーション芯 アーテック[学校教材・教育玩具] 25651073

※作成例

23472 ワンタッチ台付プロポーション芯 アーテック[学校教材・教育玩具] 25651073
23472 ワンタッチ台付プロポーション芯 アーテック[学校教材・教育玩具] 25651073
23472 ワンタッチ台付プロポーション芯 アーテック[学校教材・教育玩具] 25651073
23472 ワンタッチ台付プロポーション芯 アーテック[学校教材・教育玩具] 25651073

ワンタッチ台付プロポーション芯

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード25651073品番23472
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥501
販売価格(税別)
455

新考案の4本組針金と芯材の取り付けが簡単な作品台のセット
簡単制作の理由 新考案の4本組針金
セット内容:針金芯材4本組×1、麻ひも(5m)×1、ワンタッチねんど作品台 (207×137×25mm)×1、固定具×4、ねんどベラ×1、ワンタッチ台用名前札×1

用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。セット内容針金芯材4本組×1、麻ひも×1、ワンタッチ粘土作品台×1、固定具×4、ねんどベラ×1、名前札×1寸法(mm)ワンタッチ粘土作品台:約207×137×25質量(g)135ひも長(m)麻ひも:5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画筆/絵画用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする