アーテック[学校教材・教育玩具]
Artecブロック ハーフD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(8個)
セット内容
ハーフD ピンク 8pcs
注文コード
25651396
品番
76506
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥264
販売価格(税別)
¥
240
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
ハーフD ピンク 8pcs
材質
ABS
寸法(mm)
20×36×10
質量(g)
20
適合年齢(歳)
3