サイズL質量(g)約2265タイプライトハーネス、腿ベルト:V型ベルト幅(mm)45種類巻き取り式ベルト色黒ランヤード(ストラップ幅)(mm)伸縮自在:32ランヤード(長さ)(mm)1550最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ストラップ長(mm)ランヤード:収縮時1100~1200、伸長時1600ロック機構有(巻き取り式)背タイプX型ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30脚部構造V型腿バックルワンタッチバックル胴ベルトなしランヤード織ロープ巻取式、フック…FS-93SV(軽量・SV回転)、フック…FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー2個付