曜日別特売
JLA-D28 LED矢印板 ジェイウィン(J win) 25653943

LED矢印板

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
寸法(cm)約42×61
内容量1台注文コード25653943品番JLA-D28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

・蛍光黄反射ライン入りで昼間の視認性が大幅に上がりました。・セダンのトランクに容易に収納できます。・風抜き構造なので安定してます。

寸法(cm)約42×61仕様ダブルサイン材質アルミフレーム、赤色リフレクター電源単1電池×2本(別売)LED光源(mcd)赤色/3000×28個点灯方式点滅/流動/交互点滅アズワン品番64-6569-37点灯時間(時間)約40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき600/税込660
沖縄地方数量1につき600/税込660
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

LED矢印板
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25653943
2019-08-21
用途: 高速道路でのやむを得ない停車時に
建設業・工事業

夜間の高速道路での故障や事故などでやむを得ず停車する際に、停止表示板や発炎筒と併用で使用します。
万が一の為にトラックに車載しています。
同様の製品の中では折り畳み式を除き、一番コンパクトかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする