Panasonic(パナソニック)
水平曲りダクト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25654084
品番
DH6134【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥32,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
アウトレット
¥25,980
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
定格電圧(V)
3P300
長さL(mm)
942
角度(°)
45
定格電流(A)
30
半径R(mm)
1200