ジェイウィン(J win)
救急・接客耐刃防護衣
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1着
仕様
(防護部)前面
注文コード
25654187
品番
JGH-F1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
・ナイフ・包丁などの切り付けから守ります。・耐刃布「P-TEX」は耐切創性に優れ、軽量です。・内着外着兼用型です。
仕様
(防護部)前面
材質
P-TEX(ポリアリレート・ガラス繊維の混紡)
着丈(cm)
50
外装
ナイロン100%メッシュ
胴囲(cm)
88~120
耐切創性
40N以上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
救急・接客耐刃防護衣
この動画は、
12人
が参考にしています。
参考になった