曜日別特売
3×100×1000【ワケあり】 NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ3mm アキツ 25654328

NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ3mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード25654328品番3×100×1000【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様片面粘着テープ付材質汎用ニトリルゴム(NBR)長さ(mm)1000幅(mm)100厚さ(mm)3硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.25耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25商品状態※理由あり(未使用・開封済)
注意
※巻いた状態で発送となりますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする