曜日別特売
- ローグラスL ハセガワビコー 25654406

- ローグラスL ハセガワビコー 25654406
- ローグラスL ハセガワビコー 25654406
- ローグラスL ハセガワビコー 25654406

ローグラスL

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個度数+3.00注文コード25654406品番-
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

手持ちのメガネにつけて簡易遠近両用メガネになります。

用途携帯用のスリムプラスチックケース付きで胸ポケットやバッグの中等、かさばらずに携帯できる老眼鏡です。度数+3.00材質(レンズ)アクリル材質(クリップ)ナイロン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00177000201医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25654379
2019-03-18
用途: デスクワーク
サービス業

レンズの重さもほとんどなく出張や旅行時の携帯に軽くて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする