A1627 イージースリム 布巻 デュエル 25655956

イージースリム 布巻

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個#14 LRH 夜光レッドヘッド注文コード25655956品番A1627
販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

イージー!ラクラク!イカキャッチ!
ボディ波動とフワフワフットで抱かせる実績No.1
フローティングエビ型スッテ

用途イカメタルドロッパー寸法(mm)95#14 LRH 夜光レッドヘッド質量(g)6
注意
※夏場の車内で高温になったエギ等は、自然のエサとの温度差のため、触ったときイカに違和感を与えてしまう恐れがあります。海水に充分なじませてからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする