TAKEX(タケナカエンジニアリング)
組込型接点入力ユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
25656156
品番
BUS-U5-SC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
省配線/省施工に優れた高速の情報伝達システム「バスネット」の組込型5点入力ユニットです。
質量(g)
約210
消費電流(mA)
25
設置場所
盤内(ハウジング内)
表示灯
[メモリー表示]接点入力時:赤色点灯(コントローラ側が点検モード時)、メモリー時:赤色点灯、[入力状態表示]開時:赤色点灯
伝送方法
バスネット方式(時分割多重伝送方式)