TAKEX(タケナカエンジニアリング)
赤外線センサー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
25656524
品番
PLC-6SR
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
来客カウンター用埋め込み型の赤外線センサー(リアルタイム出力型)
小型・薄型なセンサーヘッドでわずかなスペースで取付可能です。
付属品
タッピングネジ:Φ4×10mm(2本)
質量(g)
(センサー部)50×2、(コントロールボックス部)70
検出方式
近赤外線対向型
消費電流(mA)
50以下
検知距離(m)
6
動作表示灯
検知時(遮光時):点灯(赤色)