BA-210-24 直流電源装置 TAKEX(タケナカエンジニアリング) 25656619

直流電源装置

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード25656619品番BA-210-24
参考基準価格(税別)¥114,000販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

接続機器の増設および単独の電源供給用直流電源装置

付属品グロメット(2個)、ヒューズ(1個)質量(g)約5300消費電力(W)85充電時間(時間)16設置場所屋内:壁掛式表示灯(AC入力表示灯)入力時:赤色LED点灯、(DC出力表示灯)出力時:緑色LED点灯、停止時:緑色LED点灯、(非常用電源表示灯)正常時:緑色LED点灯、充電不足時:緑色LED消灯充電方式定電流充電方式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする