TAKEX(タケナカエンジニアリング)
マットセンサー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
25657048
品番
MA-610
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ベッドサイドや部屋の入口に敷くことで、ベッドから人が降りた(落下した)時、又は部屋を出ようとした時に、人の重さを検知するセンサ-です。
厚さ(mm)
5
質量(g)
約2200
設置場所
ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く
寸法(高さH×幅W)(mm)
600×1000(検知部:545×955)
防水性
日常生活防水型(ピンプラグ部除く)