曜日別特売
5007 安全スニーカーマジック 5007 天牛(富士手袋工業) 25657258

5007 安全スニーカーマジック 5007 天牛(富士手袋工業) 25657258
5007 安全スニーカーマジック 5007 天牛(富士手袋工業) 25657258

安全スニーカーマジック 5007

(3件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード25657258品番5007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

JIS S級相当鋼鉄先芯入り。スタンダードなデザイン。23cm~30cmまで幅広く揃えました。

サイズ(cm)26.5足幅4E形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(甲被)合皮標準質量(g/片足)約430(26cm)材質(底部)ゴム(耐油)材質(先芯)鋼鉄(JIS S級相当鋼鉄先芯)甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25657389
2023-01-16
用途: 作業中に使用
株式会社山口シャフト製造業

マジックテープなので履きやすいし一日中履いていても疲れない。

対象商品 : 25657389
2022-08-01
用途: 工場内の軽作業
製造業

この安全スニーカーの購入は初めてで、通常27CMを履いているので27CMを購入しました。
以前はホームセンターで購入した27CMのものを履いていたのですが、比べてみるとワンサイズ小さい。
履いてみると足の指が当たりとても痛かった為、履けず。
残念でした。

対象商品 : 25657215
2020-11-25
用途: 工場内の作業 溶接時
HITTITE

溶接をするのですが、素材的にスパッタを跳ね返してくれます。紐ではないので焦げ付きにくい。結構硬めですが、安いので重宝しています。黄色があったのですが、また復活してくれたらいいな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする