MYS-425 グラファイトワイパー 外車対応 モノタロウ 25657784

MYS-425 グラファイトワイパー 外車対応 モノタロウ 25657784
MYS-425 グラファイトワイパー 外車対応 モノタロウ 25657784
MYS-425 グラファイトワイパー 外車対応 モノタロウ 25657784
MYS-425 グラファイトワイパー 外車対応 モノタロウ 25657784
モノタロウ

グラファイトワイパー 外車対応

(36件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1本
注文コード
25657784
品番
MYS-425
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

国産車はもちろん外車や幅広の日産車など幅広い車種でご使用頂けます。

長さ(mm)
425
幅(mm)
6
交換目安
年1回
注意
※ワイパー以外での使用はしないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25657784
2023-06-15
用途: 消耗品
建設業・工事業

コスパ最高!3ヶ月で交換してます。視界良くて助かります。

対象商品 : 25657784
2023-02-15
用途: 普通に車に使う
矢上輻射研究所 様(製造業)

綺麗に拭き取れ非常に良い。但しもう限定数販売終了では?

対象商品 : 25657766
2023-04-29
用途: 車検整備

投げ売り価格なのは理由があるわけですね。
半年後には酷く裂けて使えなくなるワイパーゴムは人生で初めてです。
勿論この価格ですから値段なりの期間は働いてくれたと思います。
モノタロウブランド通常品のブレードゴムは普通に一年使える高品質なものですから、
これの製造元も同じで信頼性の高いものだろうと考えてましたが世の中そんなに甘くはない(笑)

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品 : 25657784
2023-02-13
用途: ワイパー交換

拭きムラもなく、ビビりもほとんどありません。非常にコスパの高い製品です。

対象商品 : 25657739
2023-01-05
用途: 交換用

サイズは限られていましたが安売りしていたので、300と375を購入してみました。
価格は驚きの安さと思いいます。
冬が終わってから使います。

対象商品 : 25657818
2023-05-14
用途: 車で利用
運輸・通信業

交換して雨天時数回利用で端から切れました・・・。
交換ゴムの規格を知りたい。

対象商品 : 25657775
2022-03-03
用途: VOXY ワイパーの交換

価格破壊商品です、ブレードがついてこんなにも安い製品は考えられない。モノタロウさんありがとう。

対象商品 : 25657827
2022-02-01
用途: 外車のワイパー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

外車のワイパーは高額なワイパーが多いですがこのワイパーは安価でコストパフォーマンスは一番と思います。
拭き取りも問題ありませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする