付属品本体(シェード固定リング×4、取付金具装着済)、羽根×4(リバーシブル)、羽根固定プレート×4、シェード×4、取付金具、リモコン、取付ネジ一式、リモコンホルダー、取扱説明書(保証書付) ※リモコン用の単3電池×2本及び電球は付属しておりません。)材質本体:スチール、羽根:MDF、シェード:ガラス質量(kg)6.9色ブラック寸法羽根径:約42インチ寸法H(mm)380消費電力(W)モーター:38口金E26寸法D(mm)1060寸法W(mm)1060回転方向右回転、左回転電源(AC V)100 50/60Hz回転速度弱・中・強(3段階)寸法(Φcm)羽根径:約106